Abiko - Flatstiftsko, f.Isolert. 2,8x0,5 - A 0503 FLF 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,5 mm
Isolering - Fullisolert
Farge på isolering - Rød
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011373
Elnummer
2019156
Leverandørens varenummer
A 0503 FLF 5
Typebeskrivelse
HEL-ISOLERTE FLATSTIFTHYLSER
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 2,8 x 0,5 mm
Isolering:
Fullisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing


