Abiko - Flatstiftsko, f.Isolert. 2,8x0,8 - A 0503 FLF 8

KopierKopier
Abiko - Flatstiftsko, f.Isolert. 2,8x0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,8 mm

  • Isolering - Fullisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011380

Elnummer

2019157

Leverandørens varenummer

A 0503 FLF 8

Typebeskrivelse

HEL-ISOLERTE FLATSTIFTHYLSER

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 2,8 x 0,8 mm

Isolering:

Fullisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Helisolert flatstifthylse i fortinnet messing. Isolasjonen er av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster. Easy entry kabelinnføring.