Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Abiko - Flatstiftsko, Isolert. 2,8x0,8 - A 0403 FL 8

KopierKopier
Abiko - Flatstiftsko, Isolert. 2,8x0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Gul

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011168

Elnummer

2019104

Leverandørens varenummer

A 0403 FL 8

Typebeskrivelse

FLATSTIFTHYLSER, ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 2,8 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Gul

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring. Det er to viktige mål å passe på i tillegg til mm² på kabelen: Bredden på flatstiften (a): den er enten: 2,8 : 4,8 : 6,3 : 8,4 eller 9,5mm bred. Tykkelsen på flatstiften (t): den er enten 0,5: 0,8 eller 1,2mm tykk (Mest vanlig er 6,3mm bred og 0,8mm tykk)