Abiko - Flatstiftsko, Isolert. 4,8x0,8 - A 4604 FL

KopierKopier
Abiko - Flatstiftsko, Isolert. 4,8x0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 4,8 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Gul

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011281

Elnummer

2019124

Leverandørens varenummer

A 4604 FL

Typebeskrivelse

FLATSTIFTHYLSER, ISOLERTE

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 4,8 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Gul

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Isolert flatstifthylse i fortinnet messing. Isolasjonen er av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster. Easy entry kabelinnføring. Det er to viktige mål å passe på i tillegg til mm² på kabelen: Bredden på flatstiften (a); den er enten; 2,8 ; 4,8 ; 6,3 ; 8,4 eller 9,5mm bred. Tykkelsen på flatstiften (t); den er enten 0,5; 0,8 eller 1,2mm tykk (Mest vanlig er 6,3mm bred og 0,8mm tykk)