Abiko - Flatstiftsko,m/han Isolert. 2,5 - A 2507 FLH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Blå
Med festeklips - nei
Med avgrening - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011359
Elnummer
2019154
Leverandørens varenummer
A 2507 FLH
Typebeskrivelse
FLATSTIFTHYLSER MED AVGRENING, ISOLERTE
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Blå
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
Ja
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing


