Abiko - Flatstiftsko,m/han Isolert. 4-6 - A 4607 FLH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Gul
Med festeklips - nei
Med avgrening - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011366
Elnummer
2019155
Leverandørens varenummer
A 4607 FLH
Typebeskrivelse
FLATSTIFTHYLSER MED AVGRENING, ISOLERTE
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Gul
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
Ja
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing


