Abiko - Forlenger, 1/2, 1kV/ AUS - KA SF 12-250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Lengde - 250 mm
Trinnformet - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014831
Elnummer
8809069
Leverandørens varenummer
KA SF 12-250
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Lengde:
250 mm
Trinnformet:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forlenger, 1/2", 1kV/ AUS
Et Abiko-produkt
Oppdag Abiko-serien


