Abiko - Forlenger, 3/8, 1kV/ AUS - KA SF 38-125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Lengde - 125 mm
Trinnformet - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014800
Elnummer
8809064
Leverandørens varenummer
KA SF 38-125
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Lengde:
125 mm
Trinnformet:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forlenger, 3/8", 1kV/ AUS
Et Abiko-produkt
Oppdag Abiko-serien


