Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Abiko - Forlenger, 3/8, 1kV/ AUS - KA SF 38-250

KopierKopier
Abiko - Forlenger, 3/8, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 3/8"

  • Lengde - 250 mm

  • Trinnformet - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014817

Elnummer

8809065

Leverandørens varenummer

KA SF 38-250

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Tilkoblingsstørrelse:

3/8"

Lengde:

250 mm

Trinnformet:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Forlenger, 3/8", 1kV/ AUS

Abiko

Et Abiko-produkt

Oppdag Abiko-serien