Abiko - Fullisolert Kabelsko,han-sko 2 - A 2507 HF

KopierKopier
Abiko - Fullisolert Kabelsko,han-sko 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Blå

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011533

Elnummer

2019221

Leverandørens varenummer

A 2507 HF

Typebeskrivelse

FLATSTIFTSKABELSKO, HEL-ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Helisolert flatstiftkabelsko i fortinnet messing. Isolasjonen er av nylon med messinghylse innvendig som strekkavlaster. Easy entry kabelinnføring.