Abiko - Gaffelkabelsko, bøy, 2,5 M5 - A 2553 GB

KopierKopier
Abiko - Gaffelkabelsko, bøy, 2,5 M5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Farge på isolering - Blå

  • Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011045

Elnummer

2018990

Leverandørens varenummer

A 2553 GB

Typebeskrivelse

GAFFELKABELSKO MED BØY, ISOLERTE

Flensform:

Gaffelform

Farge på isolering:

Blå

Nominellt tverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

5

Fortinnet kobber med isolasjon av vinyl, easy entry kabelinnføring.