Abiko - GRÅ PLSTKLAMM SPIKR&PLUGG16-20 - PCN 16-20 GRÅ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 35 mm
Spikerdiameter - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920001633
Elnummer
1310012
Leverandørens varenummer
PCN 16-20 GRÅ
Typebeskrivelse
Plastklammer m/plugg/spiker
Form:
Rund
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
35 mm
Spikerdiameter:
2,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
10 mm
Åpningens høyde:
16 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Grå
PLASTKLAMMER FOR KABEL/ RØR, MED PLUGG OG SPIKER - I ETT! Patenterte runde plastklammer leveres komplett med integrert plastplugg og stål-spiker for direkte montering. Tidsbesparende, ingen løse deler. En plugg passer til flere kabel- og rørstørrelser for montering i harde underlag. Halogenfri, UV-bestandig, kan brukes inne såvel som ute. Bor et hull på 5,5mm og sett komplett løsning rett inn! Sitter permanent i alle faste underlag, eks. leca og betong.


