Abiko - GRÅ PLSTKLAMM SPIKR&PLUGG19-22 - PCN 19-22 GRÅ

KopierKopier
Abiko - GRÅ PLSTKLAMM SPIKR&PLUGG19-22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 40 mm

  • Spikerdiameter - 2,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920001640

Elnummer

1310014

Leverandørens varenummer

PCN 19-22 GRÅ

Typebeskrivelse

Plastklammer m/plugg/spiker

Form:

Rund

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

40 mm

Spikerdiameter:

2,5 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

14 mm

Åpningens høyde:

19 mm

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Grå

PLASTKLAMMER FOR KABEL/ RØR, MED PLUGG OG SPIKER - I ETT! Patenterte runde plastklammer leveres komplett med integrert plastplugg og stål-spiker for direkte montering. Tidsbesparende, ingen løse deler. En plugg passer til flere kabel- og rørstørrelser for montering i harde underlag. Halogenfri, UV-bestandig, kan brukes inne såvel som ute. Bor et hull på 5,5mm og sett komplett løsning rett inn! Sitter permanent i alle faste underlag, eks. leca og betong.