Abiko - Grunntang for pressbakker, for endehylser 25-240mm² - EAP 240

KopierKopier
Abiko - Grunntang for pressbakker, for endehylser 25-240mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 25...240 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005778

Elnummer

2010997

Leverandørens varenummer

EAP 240

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER / NITER, uten retursperre

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

25...240 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

630 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Presstang uten retursperre for isolerte og uisolerte endehylser/niter. Tverrsnitt 25-240 mm². Grunntang for utskiftbare bakker. Bakker kjøpes separat.