Abiko - Hjelm, 1kV/ AUS - KA HJELM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hetteform (standard)
Størrelse - Universal
Farge - Rød
Oppheng - Andre
Høy synlighet (signalfarger) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015364
Elnummer
8809190
Leverandørens varenummer
KA HJELM
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Modell / utførelse:
Hetteform (standard)
Størrelse:
Universal
Farge:
Rød
Oppheng:
Andre
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Innstilling:
Dreieknapp
Med svettebånd:
Ja
Med øreklokker:
nei
Hjelm, 1kV/ AUS