Abiko - Hydraulisk Presshode 10-95mm² - HP 95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Dorpressing
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk presshode
Utbyttbar innsats - nei
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Novopress pressverktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920005822
Elnummer
2011303
Leverandørens varenummer
HP 95
Typebeskrivelse
NOVOPRESS HYDRAULISK PRESSVERKTØY
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Dorpressing
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk presshode
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
350 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
1...1 s
Kompresjonskraft:
12...12 kN