Utgått

Abiko - Hydraulisk Presshode Cu/Al 35-240 - HP 300

KopierKopier
Abiko - Hydraulisk Presshode Cu/Al 35-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Dorpressing

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk presshode

  • Utbyttbar innsats - nei

  • Lengde - 430 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Novopress pressverktøy

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070920005839

Elnummer

2011304

Leverandørens varenummer

HP 300

Typebeskrivelse

NOVOPRESS HYDRAULISK PRESSVERKTØY

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Dorpressing

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk presshode

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

430 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

Ja

Syklus tid:

1...1 s

Kompresjonskraft:

12...12 kN

Selvinnstillende hydraulisk presshode for Cu 50-300mm² og AL 35-240mm². For Al-pressing må underbakken byttes, en bakke for Al 35-50, og en bakke for Al 70-240mm². HP 300 brukes sammen med elektrohydraulisk pumpe med 150 bar fra Novopress. Leveres med pressbakken for Cu 50-300mm². Lengde : 430mm Vekt : 4,5 kg.