Abiko - ISO. ENDEHYLSE GIGASTOR ISOL. - 1,5 RØD GST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021136
Elnummer
2017211
Leverandørens varenummer
1,5 RØD GST
Typebeskrivelse
2017211
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16
Fortinnet kobber (Cu) med ekstra stor isolasjonkrave av polypropylen. Passer på kabler med ekstra tykk (dobbeltisolert) isolasjon. Isolert endehylse, 1,5 mm² og 8 mm lang.


