Abiko - ISOL. ENDEHYLSE TVILLING 2x16 - 16 TVILL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 14 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009509
Elnummer
2017312
Leverandørens varenummer
16 TVILL
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER FOR 2 KABLER - TVILLINGHYLSE
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
14 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6


