Abiko - ISOL. ENDEHYSLE STOR ISOLASJON 1,5 - 1,5 SORT ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920019133
Elnummer
2017201
Leverandørens varenummer
1,5 SORT ST
Typebeskrivelse
2017201
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16