Abiko - Isolasjonshus 12-pol, rund - MC 12 F

KopierKopier
Abiko - Isolasjonshus 12-pol, rund

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Andre

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011922

Elnummer

2019351

Leverandørens varenummer

MC 12 F

Typebeskrivelse

KOBLINGSBOKSER for rundstift / rundstiftshylser

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Andre

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Uten

Type låsemekanisme:

Andre

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

Andre

Bredde:

26,2 mm

Høyde:

19,7 mm

Dybde:

26 mm

Kapslingsbelegg:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale i adapterplate:

Plast

Med hengslet lokk:

nei

Med avstandsstykke:

nei

Med tetning:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

12

Driftstemperaturområde:

-20...105 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Toleranser : 250 Volt / 20 Amp. Kontaktmotstand : maks 10M ohm . -20ºC til + 105ºC Isolasjonsmotstand : min. 1000 M ohm ved 500 Volt. Testet mot gjennomslag 1min ved 1500 Volt vekselstrøm.