Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Kabelkutter ø=52mm KS52 - KS 52

KopierKopier
Abiko - Kabelkutter ø=52mm KS52

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 52 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 300 mm²

  • Total lengde - 340 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016187

Elnummer

8814581

Leverandørens varenummer

KS 52

Typebeskrivelse

Kabelkutter

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

52 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

300 mm²

Total lengde:

340 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter ø=52mm KS52