Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Kabelkutter, 235mm - ME 60

KopierKopier
Abiko - Kabelkutter, 235mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 60 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 70 mm²

  • Total lengde - 235 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920016071

Elnummer

8814519

Leverandørens varenummer

ME 60

Typebeskrivelse

Kabelkutter

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

60 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

70 mm²

Total lengde:

235 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter, 235mm