Abiko - Kabelkutter, batteridrevet for grove kabler opp til ø=52mm - BC 520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet
Passer for maks kabeldiameter - 52 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 300 mm²
Total lengde - 345 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014398
Elnummer
8805246
Leverandørens varenummer
BC 520
Typebeskrivelse
Kabelkutter
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, batteridrevet
Passer for maks kabeldiameter:
52 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
300 mm²
Total lengde:
345 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Antall ledninger (tråder):
nei
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


