Abiko - Kabelkutter, CC 38 maks 50mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 38 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 70 mm²
Total lengde - 210 mm
Utskiftbart skjærehode - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920014336
Elnummer
8805212
Leverandørens varenummer
CC 38
Typebeskrivelse
Kabelkutter
Konstruksjon/betjening
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter
38 mm
Maks. kabeltverrsnitt
70 mm²
Total lengde
210 mm
Utskiftbart skjærehode
Nei
Egnet for flertrådet leder
Ja
Egnet for fintrådet leder
Ja
Egnet for massiv leder
Nei
Egnet for ståltrådsarmering
Nei
Utskiftbare kuttebakker
Nei
Med avisoleringsfunksjon
Ja
Isolert
Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Utført med håndtak
1-komponents
Med støtbeskyttelse
Nei
Kabelkutter, CC 38 maks 50mm²