Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Kabelsko, Isolert. han-sko 1,5 - A 1504 H 8

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, Isolert. han-sko 1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 4,8 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011472

Elnummer

2019209

Leverandørens varenummer

A 1504 H 8

Typebeskrivelse

FLATSTIFTSKABELSKO, ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 4,8 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Isolert flatstiftkabelsko i fortinnet messing med vinyl isolasjon. Kabelskoen har easy entry som gjør det lettere å få alle kordelene inn i kontaktpresseområdet. Den har en maks temperatur på 75 ºC men arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette. Den tåler en maks spenning på 300 V og maks strøm på 10 Amp. Fordelen med en isolert kabelsko er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Bruk Abiko presstang DSA 0115 / 2010903 - KP 0760 / 2010926 - ESA 0760 / 2010930 - AB 3 / 2010900 for dokumentert press.