Abiko - Kabelsko, Isolert. hann 0,7 - A 0802 HA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Rund 2 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Andre
Med festeklips - nei
Med avgrening - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011540
Elnummer
2019248
Leverandørens varenummer
A 0802 HA
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTSKABELSKO OG HYLSER, ISOLERTE
Pluggdimensjoner:
Rund 2 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Andre
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Messing


