Abiko - Kabelsko, Isolert. hunn 1,5 - A 1504 HO

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, Isolert. hunn 1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Rund 4 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011595

Elnummer

2019260

Leverandørens varenummer

A 1504 HO

Typebeskrivelse

RUNDSTIFTSKABELSKO OG HYLSER, ISOLERTE

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Rund 4 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Isolert rundstifthylse i fortinnet messing. Isolasjonen er av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster. Easy entry kabelinnføring.