Abiko - Kabelsko, Isolert. hunn 4-6 - A 4605 HO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Rund 5 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Gul
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011618
Elnummer
2019266
Leverandørens varenummer
A 4605 HO
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTSKABELSKO OG HYLSER, ISOLERTE
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Rund 5 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Gul
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing


