Abiko - Kabelsko, Uisolerte gafl,10mm² M5 - B 1065 G

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, Uisolerte gafl,10mm² M5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 10...10 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008595

Elnummer

2016788

Leverandørens varenummer

B 1065 G

Typebeskrivelse

UISOLERTE GAFFELKABELSKO

Flensform:

Gaffelform

Nominellt tverrsnitt fra/til:

10...10 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

AWG-område:

8...8

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

6

Fortinnet kobber med sveiset hals, tynnvegget kabelsko (DIN-46234). Pressmetode : Dorpressing