Abiko - Kabelsko, Uisolerte gafl, 6mm² M4 - B 6053 G

KopierKopier
Abiko - Kabelsko, Uisolerte gafl, 6mm² M4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

  • Båndform - nei

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008571

Elnummer

2016784

Leverandørens varenummer

B 6053 G

Typebeskrivelse

UISOLERTE GAFFELKABELSKO

Flensform:

Gaffelform

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

5

Uisolert gaffelkabelsko med sveiset hals i fortinnet kobber. Tynnvegget kabelsko (DIN-46234). Pressmetode : Dorpressing.