Abiko - Kanalsaks av metall med utveksling. Klipper opp til 70mm bredde. Lengde: 210mm Vekt: 310 gram - SX 10

KopierKopier
Abiko - Kanalsaks av metall med utveksling. Klipper opp til 70mm bredde. Lengde: 210mm Vekt: 310 gram

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 70 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 25 mm²

  • Total lengde - 210 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008885

Elnummer

8805231

Leverandørens varenummer

SX 10

Typebeskrivelse

KANAL-, RØR- OG SLANGESAKSER.

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

70 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

25 mm²

Total lengde:

210 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

nei

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kanalsaks av metall med utveksling. Klipper opp til 70mm bredde.