Abiko - Kanalsaks av metall med utveksling. Klipper opp til Ø=34mm. Lengde: 197mm Vekt: 270 gram - S 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 0...34 mm
Lengde - 197 mm
Materiale - Stål
Håndtaksdeksel - Lakkert
Skralle model - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008908
Elnummer
8805234
Leverandørens varenummer
S 25
Typebeskrivelse
KANAL-, RØR- OG SLANGESAKSER.
For rørdiameter:
0...34 mm
Lengde:
197 mm
Materiale:
Stål
Håndtaksdeksel:
Lakkert
Skralle model:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Utført med håndtak:
Andre
Vekt:
270 g
Kanalsaks av metall med utveksling. Klipper opp til Ø=34mm. Lengde: 197mm Vekt: 270 gram


