Abiko - Kanalsaks av metall med utveksling. Klipper opp til Ø=38mm. Lengde: 207mm Vekt: 380 gram - M 42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 0...38 mm
Lengde - 207 mm
Materiale - Stål
Håndtaksdeksel - Lakkert
Skralle model - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008892
Elnummer
8805233
Leverandørens varenummer
M 42
Typebeskrivelse
KANAL-, RØR- OG SLANGESAKSER.
For rørdiameter:
0...38 mm
Lengde:
207 mm
Materiale:
Stål
Håndtaksdeksel:
Lakkert
Skralle model:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Utført med håndtak:
Andre
Vekt:
380 g


