Abiko - Kanalsaks for rør av nylon og polyamid.. Klipper opp til Ø=38mm. Lengde: 220mm Vekt: 145 gram - FL 38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 0...35 mm
Lengde - 220 mm
Materiale - Plast
Håndtaksdeksel - Andre
Skralle model - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009783
Elnummer
8805236
Leverandørens varenummer
FL 38
Typebeskrivelse
KANAL-, RØR- OG SLANGESAKSER.
For rørdiameter:
0...35 mm
Lengde:
220 mm
Materiale:
Plast
Håndtaksdeksel:
Andre
Skralle model:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Utført med håndtak:
Andre
Vekt:
145 g
Kanalsaks for rør av nylon og polyamid.. Klipper opp til Ø=38mm. Lengde: 220mm Vekt: 145 gram


