Abiko - Kniv, 50mm, 1kV/ AUS - KA KNIV

KopierKopier
Abiko - Kniv, 50mm, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Formen på bladet - Rett

  • Kabelkniv - Ja

  • Brytebladkniv - nei

  • Med sperre - nei

  • Total lengde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015265

Elnummer

8809150

Leverandørens varenummer

KA KNIV

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Formen på bladet:

Rett

Kabelkniv:

Ja

Brytebladkniv:

nei

Med sperre:

nei

Total lengde:

150 mm

Med glidesko:

nei

Med skrape:

nei

Sammenleggbar:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Uttrekkbar:

nei

Automatisk tilbaketrekking:

nei

Kniv, 50mm, 1kV/ AUS