Abiko - Kniv, m/krokbald & flat spiss. - 530 KNIV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Formen på bladet - Sigdformet
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Total lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920018709
Elnummer
8814550
Leverandørens varenummer
530 KNIV
Typebeskrivelse
8814550
Formen på bladet:
Sigdformet
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
210 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei


