Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Koffert, 1kV/ AUS kabelmontør - KA 030

KopierKopier
Abiko - Koffert, 1kV/ AUS kabelmontør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koffert

  • Materiale - Lær/metall

  • Totalt antall rom - 3

  • Høyde - 32 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015432

Elnummer

8809204

Leverandørens varenummer

KA 030

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Modell / utførelse:

Koffert

Materiale:

Lær/metall

Totalt antall rom:

3

Høyde:

32 mm

Materialkvalitet:

Andre

Med skulderreim:

nei

Med lås:

Ja

Med skum:

nei

Med romdelere:

Ja

Farge:

Rød

Signalrød:

Ja

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

44 mm

Dybde:

17 mm

Koffert, 1kV/ AUS kabelmontør