Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Komplett tang T 2600 Cu KRF 10-95 og C4 til C9 - T 2600 KOMPL.

KopierKopier
Abiko - Komplett tang T 2600 Cu KRF 10-95 og C4 til C9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

  • Lengde - 450 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005303

Elnummer

2010947

Leverandørens varenummer

T 2600 KOMPL.

Typebeskrivelse

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Sekskant

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

450 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

4

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

1...1 s

Kompresjonskraft:

5,5...5,5 kN

Presstang for uisolerte kabelsko (10-95 mm²) og C-klemmer (10-50 mm²). Dette er en komplett grunntang med bakker for uisolerte kabelsko og c-klemmer. Medfølgende bakker for KRF: TB 8-17 BAKKE, TB 9-13 BAKKE, TB 11-14,5 BAKKE og TB 20 BAKKE. Medfølgende bakker for c-klemmer: TB C-4-8- og TB C-5-6. Tangen leveres i stålkoffert.