Abiko - Matte, 1kV/ AUS 120 x 120mm - KA MATTE S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 1,2 mm
Bredde - 1,2 mm
For merkespenning opp til - 1000 V
Med sklisikkert belegg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
EAN/GTIN
7070920015296
Elnummer
8809172
Leverandørens varenummer
KA MATTE S
Typebeskrivelse
AUS verktøy
På rull:
nei
Lengde:
1,2 mm
Bredde:
1,2 mm
For merkespenning opp til:
1000 V
Med sklisikkert belegg:
nei
Tykkelse:
1,6 mm
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Matte, 1kV/ AUS 120 x 120mm


