Abiko - Matte, 1kV/ AUS 60x 60mm - KA MATTE L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 0,6 mm
Bredde - 0,6 mm
For merkespenning opp til - 1000 V
Med sklisikkert belegg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070920015289
Elnummer
8809170
Leverandørens varenummer
KA MATTE L
Typebeskrivelse
AUS verktøy
På rull:
nei
Lengde:
0,6 mm
Bredde:
0,6 mm
For merkespenning opp til:
1000 V
Med sklisikkert belegg:
nei
Tykkelse:
1,6 mm
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Matte, 1kV/ AUS 60x 60mm


