Abiko - Momentnøkkel 1,5Nm - VA MN 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 1...5 Nm
Total lengde - 185 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920000148
Elnummer
8809577
Leverandørens varenummer
VA MN 5
Typebeskrivelse
8809577
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
1...5 Nm
Total lengde:
185 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Innstilling moment:
0,5 Nm
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
1 Nm
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
20 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
Ja
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei