Abiko - Momentnøkkel 4-20Nm - VA SL 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 4...20 Nm
Total lengde - 220 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920004726
Elnummer
8809578
Leverandørens varenummer
VA SL 0
Typebeskrivelse
8809578
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
4...20 Nm
Total lengde:
220 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Innstilling moment:
1 Nm
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
1 Nm
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
20 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
Ja
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
1/4" innfesting
Oppfyller kravene etter ISO 6789-1:2017