Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Paralellhylse, Uisolerte 1,5-2,5 - B 04001

KopierKopier
Abiko - Paralellhylse, Uisolerte 1,5-2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...1,5 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Spenningsområde - Til 35 kV

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008618

Elnummer

2016793

Leverandørens varenummer

B 04001

Typebeskrivelse

PARALLELLHYLSER

Nominellt tverrsnitt:

1,5...1,5 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Spenningsområde:

Til 35 kV

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

0

Oljestopp/midtsperre:

nei

Uisolert parallellhylse i fortinnet kobberrør. Hylse for skjøting med overlapp av to kabler 2x1,5 mm² (passer for RK-kabel). Tverrsnitt mm²: 1x1,5-2,5. Pressmetode : Dorpressing