Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Philipstrekker PH 0, 1kV/ AUS - KA PH0

KopierKopier
Abiko - Philipstrekker PH 0, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 0

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 10 mm

  • Total lengde - 164 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920015593

Elnummer

8809330

Leverandørens varenummer

KA PH0

Typebeskrivelse

8809330

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

0

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

10 mm

Total lengde:

164 mm

Bladdiameter:

5 mm

Presisjonsutførelse:

Ja

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Skrutrekker type Philip PH 0, 1kV/ AUS. I henhold til IEC 60900. AUS isolert ergonomiske trekker med tre-komponent håndtak for maksimal brukerkomfort. Konstruert slik at overføring av kraft fra operatør blir maksimal. Isolert for bruk ved arbeid på spenningsførende anlegg inntil 1000 V (AC).