Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Pinsett, bøyd 1kV/ AUS - KA B-PINS

KopierKopier
Abiko - Pinsett, bøyd  1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Buet

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 145 mm

  • Form - Buet

  • Fjærbelastet - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Antimagnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014527

Elnummer

8809022

Leverandørens varenummer

KA B-PINS

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Lengde:

145 mm

Form:

Buet

Fjærbelastet:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Antimagnetisk:

nei

Isolert:

Ja

Forniklet:

Ja

Pinsett, bøyd 1kV/ AUS