Abiko - Pipetrekker 6mm 1kV - KA PT 6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Skaftengde - 60 mm
Total lengde - 160 mm
T-håndtak - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920021204
Elnummer
8809383
Leverandørens varenummer
KA PT 6
Typebeskrivelse
8809383
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Skaftengde:
60 mm
Total lengde:
160 mm
T-håndtak:
nei
Magnetisk:
nei
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Pipetrekker 1kV/AUS 6mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.