Abiko - Pipetrekker 8mm 1kV - KA PT 8

KopierKopier
Abiko - Pipetrekker 8mm 1kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Skaftengde - 80 mm

  • Total lengde - 200 mm

  • T-håndtak - nei

  • Magnetisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920021228

Elnummer

8809385

Leverandørens varenummer

KA PT 8

Typebeskrivelse

8809385

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Skaftengde:

80 mm

Total lengde:

200 mm

T-håndtak:

nei

Magnetisk:

nei

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Pipetrekker 1kV/AUS 8mm. Isolert med elastisk PVC som gir et godt arbeidsgrep. Vanadium stål.