Abiko - PLASTKLAMMER SPIKER&PLUGG16-20 - PCN 16-20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 35 mm
Spikerdiameter - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920001596
Elnummer
1310004
Leverandørens varenummer
PCN 16-20
Typebeskrivelse
Plastklammer m/plugg/spiker
Form:
Rund
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
35 mm
Spikerdiameter:
2,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
10 mm
Åpningens høyde:
16 mm
Herdet stålspiker:
Ja


