Abiko - Pozidrivetrekker PZ 0, 1000 V - KA PZ0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 10 mm
Total lengde - 164 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920015647
Elnummer
8809340
Leverandørens varenummer
KA PZ0
Typebeskrivelse
8809340
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
10 mm
Total lengde:
164 mm
Bladdiameter:
5 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


